カクダイ
サーモスタットユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51505057
品番
#175-300
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。
仕様
立形
接続ねじ
G1/2
取付穴径(Φmm)
85~199
カートリッジ
104-003
取付芯々(mm)
85~199
出湯温度(℃)
45
注意
※出湯するまでに時間がかかる場合があるため、センサー水栓、自閉水栓などと組合わせる場合はご注意ください。