N6150WBL コードレス複動式油圧パンチャー オグラ 51505897

コードレス複動式油圧パンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード51505897品番N6150WBL
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。
ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。
付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。
「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。

付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R質量(kg)11.3モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
注意
※ロングポンチ・ロングダイスは、その他Nシリーズでは使用できません。
※ダクターの穴あけはΦ11、Φ12、Φ14の穴あけにのみ対応しています。ダイスは専用ダイス11D、12D、14Dをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする