用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38