クリロン化成
BOS 生ゴミが臭わない袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(90枚)
注文コード
51509074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
強烈な生ゴミの臭い。暑い夏でも大丈夫!
袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!
菌も通さないから安心!
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途
生ゴミの処理に
寸法(mm)
230×380
サイズ
M
タイプ
マチあり
容量(L)
5(目安)
シリーズ
BOS
色(袋)
白