曜日別特売
HR-6.50 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51515950

HR-6.50 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51515950
HR-6.50 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51515950

付刃ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)6.5注文コード51515950品番HR-6.50
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。

材質超硬K10刃数4全長(mm)100直径(Φmm)6.5刃長(mm)20柄長さ(mm)50適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする