曜日別特売
HR-14.04 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51516090

HR-14.04 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51516090
HR-14.04 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51516090

付刃ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)14.04注文コード51516090品番HR-14.04
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。

材質超硬K10刃数6全長(mm)165直径(Φmm)14.04刃長(mm)30柄長さ(mm)80適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする