曜日別特売
HR-23.70 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51516284

HR-23.70 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51516284
HR-23.70 付刃ハンドリーマー 三洋工具 51516284

付刃ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)23.7注文コード51516284品番HR-23.70
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。

材質超硬K10刃数6全長(mm)250直径(Φmm)23.7刃長(mm)35柄長さ(mm)100適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする