曜日別特売
SMS-60X0.9X25.4 ソリッドメタルソー 三洋工具 51523519

SMS-60X0.9X25.4 ソリッドメタルソー 三洋工具 51523519
SMS-60X0.9X25.4 ソリッドメタルソー 三洋工具 51523519

ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)60穴径(Φmm)25.4注文コード51523519品番SMS-60X0.9X25.4
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。

材質超硬K20刃数38穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)60刃幅(mm)0.9適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする