三洋工具
超硬Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
19
19
19
18
20
9
17
6
12
11
13
15
3
4
5
8
7
14
10
16
24
21
22
23
25
外径(Φmm)
38
38
38
65
40
70
75
45
55
35
60
50
32
80
15
16
20
30
90
100
22
24
25
18
28
全335種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51526644
品番
TC-38X19
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質
超硬K20
全長(mm)
115
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
38
刃幅(mm)
19
柄長さ(mm)
80
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
23