三洋工具
超硬Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
9
9
9
18
19
20
17
6
12
11
13
15
3
4
5
8
7
14
24
10
16
21
22
23
25
外径(Φmm)
70
70
70
65
38
40
15
16
20
75
45
55
30
35
60
22
24
25
18
28
50
32
80
90
100
全335種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51526678
品番
TC-70X9
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質
超硬K20
全長(mm)
180
柄径(Φmm)
42
外径(Φmm)
70
刃幅(mm)
9
柄長さ(mm)
100
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
35