曜日別特売
TC-65X17 超硬Tスロットカッター 三洋工具 51526687

超硬Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)17
17
18
19
20
9
6
12
11
13
15
3
4
5
8
7
14
24
10
16
21
22
23
25
外径(Φmm)65
65
38
40
70
75
45
55
35
60
50
32
80
15
16
20
30
90
100
22
24
25
18
28
内容量1個注文コード51526687品番TC-65X17
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥55,968
販売価格(税別)
50,880

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20全長(mm)175柄径(Φmm)32外径(Φmm)65刃幅(mm)17柄長さ(mm)100適合材鋳鉄、ダクタイル鋼首径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする