三洋工具
超硬Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
8
8
8
9
6
12
11
3
4
5
7
10
18
19
20
17
13
15
14
24
16
21
22
23
25
外径(Φmm)
22
22
22
65
38
40
80
70
15
16
20
75
45
55
30
35
90
100
60
24
25
18
28
50
32
全335種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51526906
品番
TC-22X8
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質
超硬K20
全長(mm)
95
柄径(Φmm)
20
外径(Φmm)
22
刃幅(mm)
8
柄長さ(mm)
65
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
11