曜日別特売
TC-24X7 超硬Tスロットカッター 三洋工具 51526915

超硬Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)7
7
9
6
12
11
13
15
3
4
5
8
14
10
18
19
20
17
24
16
21
22
23
25
外径(Φmm)24
24
65
38
40
70
15
16
20
75
45
55
30
35
60
22
25
18
28
50
32
80
90
100
内容量1個注文コード51526915品番TC-24X7
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20全長(mm)100柄径(Φmm)20外径(Φmm)24刃幅(mm)7柄長さ(mm)70適合材鋳鉄、ダクタイル鋼首径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする