曜日別特売
TC-20X11 超硬Tスロットカッター 三洋工具 51527010

超硬Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)11
11
9
6
12
3
4
5
8
7
10
18
19
20
17
13
15
14
24
16
21
22
23
25
外径(Φmm)20
20
65
38
40
70
16
75
45
55
30
35
60
22
24
25
18
28
50
32
80
15
90
100
内容量1個注文コード51527010品番TC-20X11
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20全長(mm)95柄径(Φmm)16外径(Φmm)20刃幅(mm)11柄長さ(mm)65適合材鋳鉄、ダクタイル鋼首径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする