CR-20.60XMT2 付刃チャッキングリーマー 三洋工具 51541974

CR-20.60XMT2 付刃チャッキングリーマー 三洋工具 51541974
CR-20.60XMT2 付刃チャッキングリーマー 三洋工具 51541974

付刃チャッキングリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)20.6注文コード51541974品番CR-20.60XMT2
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。

材質超硬K10全長(mm)230直径(Φmm)20.6刃長(mm)60適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)2ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする