曜日別特売
AGC-100X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545115

AGC-100X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545115
AGC-100X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545115

柄付アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度θ(°)60
外径(Φmm)100
内容量1個注文コード51545115品番AGC-100X60°
参考基準価格(税別)¥181,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)60刃長(mm)5柄径(Φmm)12外径(Φmm)100柄長さ(mm)40適合材鋳鉄、ダクタイル鋼角度θ(°)60首径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする