三洋工具
柄付アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度θ(°)
45
45
60
外径(Φmm)
50
30
25
80
100
50
15
75
60
70
65
45
90
20
35
40
55
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545124
品番
AGC-50X45°
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
95
刃長(mm)
12
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
50
柄長さ(mm)
55
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
45
首径(Φmm)
18