曜日別特売
AGC-50X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545140

AGC-50X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545140
AGC-50X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545140

柄付アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度θ(°)60
外径(Φmm)50
内容量1個注文コード51545140品番AGC-50X60°
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)100刃長(mm)25柄径(Φmm)25外径(Φmm)50柄長さ(mm)55適合材鋳鉄、ダクタイル鋼角度θ(°)60首径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする