三洋工具
柄付アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度θ(°)
45
45
60
外径(Φmm)
60
30
25
80
100
50
15
75
60
70
65
45
90
20
35
40
55
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545176
品番
AGC-60X45°
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
110
刃長(mm)
15
柄径(Φmm)
32
外径(Φmm)
60
柄長さ(mm)
60
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
45
首径(Φmm)
22