三洋工具
柄付アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度θ(°)
60
45
60
外径(Φmm)
20
30
25
80
100
50
15
75
60
70
65
45
90
20
35
40
55
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545280
品番
AGC-20X60°
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
72
刃長(mm)
12
柄径(Φmm)
16
外径(Φmm)
20
柄長さ(mm)
45
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
60
首径(Φmm)
9.5