曜日別特売
AGC-40X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545316

AGC-40X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545316
AGC-40X60° 柄付アンギュラーカッター 三洋工具 51545316

柄付アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
角度θ(°)60
外径(Φmm)40
内容量1個注文コード51545316品番AGC-40X60°
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)93刃長(mm)20柄径(Φmm)25外径(Φmm)40柄長さ(mm)55適合材鋳鉄、ダクタイル鋼角度θ(°)60首径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする