三洋工具
柄付アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度θ(°)
60
45
60
外径(Φmm)
55
30
25
80
100
50
15
75
60
70
65
45
90
20
35
40
55
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51545334
品番
AGC-55X60°
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
109
刃長(mm)
30
柄径(Φmm)
32
外径(Φmm)
55
柄長さ(mm)
57
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
60
首径(Φmm)
23