曜日別特売
SS2-10 2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545438

SS2-10 2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545438
SS2-10 2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545438

2枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)10
柄径(Φmm)8
全長(mm)80
刃数20
内容量1個注文コード51545438品番SS2-10
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG刃数20全長(mm)80刃径(Φmm)10柄径(Φmm)8適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする