曜日別特売
CFC-6X60° ソリッド センターリーマー 三洋工具 51546996

CFC-6X60° ソリッド センターリーマー 三洋工具 51546996
CFC-6X60° ソリッド センターリーマー 三洋工具 51546996

ソリッド センターリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)6
先端径(Φmm)0.5
刃長(mm)4.76
4.76
2.75
1.59
3.75
2.17
14.72
9.5
5.48
12.12
7.5
4.33
4.75
2.74
6.5
8.23
8.5
4.91
5.5
7
4.04
12.99
9.53
16.49
内容量1個注文コード51546996品番CFC-6X60°
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。

仕様【面積範囲】1.5~6材質超硬MG刃数3全長(mm)34.57刃長(mm)4.76柄径(Φmm)6外径(Φmm)6首下長(mm)-適合材鋳鉄、ダクタイル鋼角度θ(°)60先端径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする