曜日別特売
CFC-18X120° ソリッド センターリーマー 三洋工具 51547136

CFC-18X120° ソリッド センターリーマー 三洋工具 51547136
CFC-18X120° ソリッド センターリーマー 三洋工具 51547136

ソリッド センターリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)18
先端径(Φmm)1
刃長(mm)4.91
4.91
14.72
8.5
3.75
2.17
4.76
9.5
5.48
12.12
7.5
4.33
4.75
2.74
2.75
1.59
6.5
8.23
5.5
7
4.04
12.99
9.53
16.49
内容量1個注文コード51547136品番CFC-18X120°
参考基準価格(税別)¥47,610販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。

仕様【面積範囲】2~18材質超硬MG刃数3全長(mm)47.71刃長(mm)4.91柄径(Φmm)10外径(Φmm)18首下長(mm)10.71適合材鋳鉄、ダクタイル鋼角度θ(°)120先端径(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする