三洋工具
ソリッド センターリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
16
8
6
18
20
15
16
10
12
先端径(Φmm)
1
0.5
1
刃長(mm)
12.99
12.99
12.99
7.5
4.33
3.75
2.17
4.76
14.72
9.5
5.48
12.12
4.75
2.74
2.75
1.59
6.5
8.23
8.5
4.91
5.5
7
4.04
9.53
16.49
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51547188
品番
CFC-16X60°
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
仕様
【面積範囲】2~16
材質
超硬MG
刃数
3
全長(mm)
57.13
刃長(mm)
12.99
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
16
首下長(mm)
18.13
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
60
先端径(Φmm)
1