曜日別特売
CR-5.02XMT1 先ムクチャッキングリーマー 三洋工具 51548344

CR-5.02XMT1 先ムクチャッキングリーマー 三洋工具 51548344
CR-5.02XMT1 先ムクチャッキングリーマー 三洋工具 51548344

先ムクチャッキングリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)5.02
5.02
5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
5.01
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
内容量1個注文コード51548344品番CR-5.02XMT1
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。

材質超硬K10全長(mm)130直径(Φmm)5.02刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする