三洋工具
柄付Wアンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
角度θ(°)
60
60
90
外径(Φmm)
65
55
60
35
30
50
65
75
45
40
70
25
20
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51549927
品番
W-AGC-65X60°
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
110
刃長(mm)
14
柄径(Φmm)
42
外径(Φmm)
65
柄長さ(mm)
70
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
60
首径(Φmm)
30