三洋工具
ソリッドBIGエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3.5
3.5
3.5
3
7
6.5
7.5
6
10
12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
5
2
2.5
11
4.5
9
8.5
8
9.5
4
5.5
柄径(Φmm)
4
8
4
6
10
12
刃長(mm)
12
22
16
12
30
10
14
25
全長(mm)
45
60
45
80
55
70
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550496
品番
S-BIG4-3.5
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質
超硬K20
刃数
4枚刃
全長(mm)
45
刃長(mm)
12
刃径(Φmm)
3.5
柄径(Φmm)
4
適合材
鋳鉄