三洋工具
超硬千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
12
12
12
3
8
20
5
7
16
9
10
13
15
14
4
6
11
17
18
19
21
24
23
25
22
外径(Φmm)
32
32
32
20
38
75
90
100
30
70
35
60
24
25
18
22
28
65
55
16
45
40
50
80
15
全332種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550530
品番
ST-TC-32X12
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
110
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
32
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
75
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
15