三洋工具
超硬千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
3
3
3
12
8
5
7
9
10
13
15
14
4
6
11
20
16
21
17
24
23
18
19
25
22
外径(Φmm)
24
24
24
20
32
38
75
30
70
35
60
25
18
22
28
65
55
15
16
45
40
50
90
100
80
全332種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550670
品番
ST-TC-24X3
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
100
柄径(Φmm)
20
外径(Φmm)
24
刃幅(mm)
3
柄長さ(mm)
70
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
12