三洋工具
超硬千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
10
10
10
3
12
8
20
5
7
16
9
13
15
14
4
6
11
17
18
19
21
24
23
25
22
外径(Φmm)
38
38
38
20
32
75
90
100
30
70
35
60
24
25
18
22
28
65
55
15
16
45
40
50
80
全332種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550715
品番
ST-TC-38X10
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
115
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
38
刃幅(mm)
10
柄長さ(mm)
80
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
18