曜日別特売
ST-TC-100X8 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具 51550864

ST-TC-100X8 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具 51550864
ST-TC-100X8 超硬千鳥刃Tスロットカッター 三洋工具 51550864

超硬千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)8
8
12
20
5
10
15
3
7
16
9
13
14
4
6
21
11
17
24
23
18
19
25
22
外径(Φmm)100
100
20
32
38
75
90
30
70
35
60
24
25
18
22
28
65
55
15
16
45
40
50
80
内容量1個注文コード51550864品番ST-TC-100X8
参考基準価格(税別)¥125,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。

材質超硬K20全長(mm)190柄径(Φmm)42外径(Φmm)100刃幅(mm)8柄長さ(mm)100適合材鋳鉄、ダクタイル鋼首径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする