三洋工具
超硬千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
14
14
14
3
12
8
20
5
7
16
9
10
13
15
4
6
11
17
18
19
21
24
23
25
22
外径(Φmm)
35
35
35
32
38
75
30
70
60
24
25
28
65
55
45
40
50
20
90
100
18
22
15
16
80
全332種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51550925
品番
ST-TC-35X14
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
115
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
35
刃幅(mm)
14
柄長さ(mm)
80
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
16