曜日別特売
CDG1DN100-75Z 耐水性向上シリンダ  CDG1DN100 SMC 51556346

耐水性向上シリンダ CDG1DN100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード51556346品番CDG1DN100-75Z
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ揺動受け金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする