曜日別特売
BL-OHFD-10.1 オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具 51558659

オイルホール付バリレスHFドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51558659品番BL-OHFD-10.1
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。

材質超硬MG全長(mm)125直径(Φmm)10.1柄径(Φmm)11適合材アルミ合金溝(mm)70抜代(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする