三洋工具
ロング4枚刃スレンダーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
17
10
12
11
8
9
16
18
15
4
19
5
6
7
13
柄径(Φmm)
18
18
16
8
10
6
14
3
4
12
刃長(mm)
40
40
30
20
25
15
10
全長(mm)
150
150
120
135
105
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560138
品番
L-SS4-20X150
参考基準価格(税別)
¥97,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬MG
刃数
4枚刃
全長(mm)
150
刃長(mm)
40
刃径(Φmm)
20
柄径(Φmm)
18
適合材
鋳鉄