曜日別特売
L-SS4-19X150 ロング4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51560244

L-SS4-19X150 ロング4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51560244
L-SS4-19X150 ロング4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51560244

ロング4枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)19
柄径(Φmm)18
刃長(mm)40
全長(mm)150
内容量1個注文コード51560244品番L-SS4-19X150
参考基準価格(税別)¥93,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数4枚刃全長(mm)150刃長(mm)40刃径(Φmm)19柄径(Φmm)18適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする