曜日別特売
SH-SLE-EM-28.0 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51560619

SH-SLE-EM-28.0 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51560619
SH-SLE-EM-28.0 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51560619

先ムクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)28
柄径(Φmm)32
刃長(mm)56
全長(mm)150
内容量1個注文コード51560619品番SH-SLE-EM-28.0
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。

材質超硬MG全長(mm)150刃長(mm)56刃径(Φmm)28柄径(Φmm)32柄長さ(mm)78適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする