曜日別特売
S-LBIG2-8.5X50 ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具 51562080

S-LBIG2-8.5X50 ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具 51562080
S-LBIG2-8.5X50 ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具 51562080

ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8.5
柄径(Φmm)10
刃長(mm)50
全長(mm)100
内容量1個注文コード51562080品番S-LBIG2-8.5X50
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。

材質超硬K20刃数2枚刃全長(mm)100刃長(mm)50刃径(Φmm)8.5柄径(Φmm)10適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする