S-SLE-EM-1.5 ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具 51562229

S-SLE-EM-1.5 ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具 51562229
S-SLE-EM-1.5 ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具 51562229

ソリッドスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
1.5
16
18
19
14
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
20
6.5
7
7.5
8
9.5
10
17
11
12
13
8.5
9
15
柄径(Φmm)4
刃長(mm)3
3
32
36
38
28
2
4
5
6
8
10
12
40
14
16
18
20
34
22
24
26
30
全長(mm)45
内容量1個注文コード51562229品番S-SLE-EM-1.5
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。

材質超硬MG全長(mm)45刃長(mm)3刃径(Φmm)1.5柄径(Φmm)4適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする