三洋工具
ソリッドスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
11
16
18
19
14
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
20
6.5
7
7.5
8
9.5
10
17
12
13
8.5
9
15
柄径(Φmm)
12
16
20
4
6
8
10
12
刃長(mm)
22
22
22
32
36
38
28
2
3
4
5
6
8
10
12
40
14
16
18
20
34
24
26
30
全長(mm)
75
80
95
45
50
55
60
65
70
75
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51562405
品番
S-SLE-EM-11.0
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質
超硬MG
全長(mm)
75
刃長(mm)
22
刃径(Φmm)
11
柄径(Φmm)
12
適合材
鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂