S-SLE-EM-8.5 ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具 51562439

S-SLE-EM-8.5 ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具 51562439
S-SLE-EM-8.5 ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具 51562439

ソリッドスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8.5
8.5
8
16
18
19
14
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
20
6.5
7
7.5
9.5
10
17
11
12
13
9
15
柄径(Φmm)8
刃長(mm)16
16
32
36
38
28
2
3
4
5
6
8
10
12
40
14
18
20
34
22
24
26
30
全長(mm)60
内容量1個注文コード51562439品番S-SLE-EM-8.5
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。

材質超硬MG全長(mm)60刃長(mm)16刃径(Φmm)8.5柄径(Φmm)8適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする