三洋工具
ソリッドスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9
9
9
9.5
16
18
19
14
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
20
6.5
7
7.5
8
10
17
11
12
13
8.5
15
柄径(Φmm)
10
16
20
4
6
8
10
12
刃長(mm)
18
18
18
32
36
38
28
2
3
4
5
6
8
10
12
40
14
16
20
34
22
24
26
30
全長(mm)
65
80
95
45
50
55
60
65
70
75
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51562448
品番
S-SLE-EM-9.0
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質
超硬MG
全長(mm)
65
刃長(mm)
18
刃径(Φmm)
9
柄径(Φmm)
10
適合材
鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂