三洋工具
ロング4枚刃スレンダー(TiAlNコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18
12
4
18
10
8
6
20
16
柄径(Φmm)
16
10
3
16
8
6
4
18
14
刃長(mm)
30
25
10
30
20
15
40
全長(mm)
150
135
90
150
120
105
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51562570
品番
C-LSS4-18X150
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬MG
刃数
4枚刃
全長(mm)
150
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
18
柄径(Φmm)
16
表面処理
TIALNコート
適合材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼