曜日別特売
R-LSS4-16XR3.0X150 ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具 51563227

ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)16柄径(Φmm)14注文コード51563227品番R-LSS4-16XR3.0X150
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数4枚刃全長(mm)150刃長(mm)30刃径(Φmm)16柄径(Φmm)14適合材鋳鉄コーナー半径R(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする