曜日別特売
R-LSS4-12XR3.0X135 ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具 51563270

ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)12柄径(Φmm)10注文コード51563270品番R-LSS4-12XR3.0X135
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数4枚刃全長(mm)135刃長(mm)25刃径(Φmm)12柄径(Φmm)10適合材鋳鉄コーナー半径R(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする