三洋工具
4枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
20
4
8
18
16
12
10
20
6
柄径(Φmm)
18
3
6
16
14
10
8
18
4
刃長(mm)
40
10
15
30
25
20
40
全長(mm)
100
60
70
100
90
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51563516
品番
C-SS4-20
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質
超硬MG
刃数
4枚刃
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
刃径(Φmm)
20
柄径(Φmm)
18
表面処理
TIALNコート
適合材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼