曜日別特売
C-RSS4-10XR1.0 4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51568985

C-RSS4-10XR1.0 4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51568985
C-RSS4-10XR1.0 4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51568985

4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)10注文コード51568985品番C-RSS4-10XR1.0
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。

材質超硬MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)20刃径(Φmm)10柄径(Φmm)8表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼コーナー半径R(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする