曜日別特売
C-RLSS2-20XR0.5X150 ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51569597

ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)20注文コード51569597品番C-RLSS2-20XR0.5X150
参考基準価格(税別)¥129,380販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数2枚刃全長(mm)150刃長(mm)40刃径(Φmm)20柄径(Φmm)18表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼コーナー半径R(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする